Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1187x1600x500mm,4x3 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401039-0025
401039-0025
401039-0025
Artikel-Nr.:
     827-401039-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-434-001
EAN/GTIN:
     4055479694430
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1187 x 1600 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 4x3
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401039-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401039-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401039-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401039-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401039-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401039-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1187 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
4x3
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
69 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,01*
€ 918,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,08*
€ 911,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,52*
€ 887,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,53*
€ 851,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,73*
€ 783,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-434-001-735300
ab € 636,26*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-001-735510
ab € 640,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-001-735512
ab € 641,24*
Ähnlich
PAVOY
21213-434-001-735716
ab € 639,13*
Ähnlich
PAVOY
61213-434-001
ab € 659,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.