Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,4x5 Fächer,Fach B 300mm,Drehriegel,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401004-0025
401004-0025
401004-0025
Artikel-Nr.:
     827-401004-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-453-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank 20 fächer
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • Mit 20 Fächern, Aufteilung 4x5
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401004-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401004-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401004-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401004-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401004-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401004-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
20 Stück
Aufteilung Fächer:
4x5
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
92 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.063,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,32*
€ 1.460,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,37*
€ 1.459,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,60*
€ 1.391,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,10*
€ 1.340,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,91*
€ 1.266,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
61213-453-002
ab € 1.061,92*
Ähnlich
PAVOY
61213-453-002
ab € 1.060,16*
Ähnlich
PAVOY
61213-453-002
ab € 1.062,12*
Ähnlich
PAVOY
61213-453-002
ab € 1.060,75*
Ähnlich
PAVOY
61213-453-002
ab € 1.058,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.