Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Hydraulikheber,Hublast 10000kg,Hubbereich Klaue 30-260mm,Gehäuse drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400119
400119
Artikel-Nr.:
     827-400119
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1500160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Maschinen-Hydraulikheber
  • Hublast 10000 kg
  • Hubbereich mit Klaue 30 - 260 mm
  • Hubbereich mit Kopfplatte 420 - 650 mm
  • Hydraulik mit Überdruckventil und fein regulierbarer Senkgeschwindkeit
  • in jeder Lage einsetzbar, da Gehäuse um 360° drehbar
  • mit Tragegriff
  • Gewicht 35 kg
  • Hebel abnehmbar
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Suchbegriffe:
Maschinenheber, Hebezeug, Hydraulischer Maschinenheber, Hebebock, Hydraulik-Heber, Schwerlasthydraulikheber

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Maschinen-Hydraulikheber
Hublast:
10000 kg
Hubbereich mit Klaue:
30-260 mm
Hubbereich mit Kopfplatte:
420-650 mm
Hebel Funktion:
Hebel abnehmbar
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Griff:
Tragegriff
Gehäuse Ausstattung:
in jeder Lage einsetzbar, da Gehäuse um 360° drehbar
Hydraulik Ausstattung:
Überdruckventil, regulierbare Senkgeschwindigkeit
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Hydraulischer Maschinenheber, Hebebock, Hydraulik-Heber, Schwerlasthydraulikheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,84*
€ 549,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,24*
€ 545,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,58*
€ 514,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.