Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 135kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 160x40mm,Gleitlager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
341522
341522
Artikel-Nr.:
     827-341522
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B40.160
EAN/GTIN:
     4021885072094
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 160 mm el...
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 135 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 160 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Zubehör:

  • 343379 Rad, Tragl. 135 kg, Vollgummi-Bereifung, ØxB 160x40 mm, Gleitlager, Felge Kunststoff

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
135 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
195 mm
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
40 mm
Ausladung:
48 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Länge Platte:
135 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Farbe Felge:
schwarz
Gewicht:
2.472 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B40.160
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.