Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelstütze f. Loch-/Schlitzplatten,H 2050mm,alusilber,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
298933
298933
298933
Artikel-Nr.:
     827-298933
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7283.00.9501
EAN/GTIN:
     4251142211731
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Mittelstütze für Loch- und Schlitzplatten
  • Höhe 2050 mm
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Schlitzplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Zubehör
Plattentyp:
Bauteil
Modul:
Mittelstütze für Loch- und Schlitzplatten
Höhe:
2050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
alusilber
Gewicht:
3.53 kg
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, Schlitzplatte, Werkzeugaufbewahrung, Schlitzplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 81,80*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 81,80*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 90,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 95,09*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 75,82*
€ 96,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.