Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelstütze 180° für Loch-/Schlitzplatten 107348-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107348-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7283.00.9501
EAN/GTIN:
     4251142211731
Suchbegriffe:
Lochplatten
Mittelstütze 180° für Loch-/Schlitzplatten Die Mittelstütze sorgt für eine stabile Verbindung von Loch- und Schlitzplatten. Dank der Wandverbindung können Arbeitswände raumteilend oder als Ecklösung kombiniert werden. Das Bauteil ist auch als Endstütze erhältlich. Mittelstütze für Loch-/Schlitzplatten, unterschiedliche Ausführungen Für einen individuellen Aufbau von Systemtrennwänden Breite = 50 mm Tiefe = 600 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
600 mm
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
HEIGHT GRO:
2050.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
2050.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 80,97*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 80,97*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,04*
€ 93,32*
Lager 4445
35
1
€ 7,90*
ab € 75,52*
€ 95,19*
1
€ 5,00*
ab € 79,39*
€ 100,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.