Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,CLIP,HxBxT 3000x806x636mm,Fachl. 100kg,7xStahlboden,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
298026
298026
298026
298026
Artikel-Nr.:
     827-298026
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212114409
EAN/GTIN:
     4026212114409
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 806 x 636 mm
  • Feldlast 2020 kg
  • Fachlast 100 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm
  • 7 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 150070 Wandverdübelung, f. Grundregal, Stahl verzinkt
  • 157691 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x600 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech, Aufpreis
  • 158049 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 3000x600 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm, Aufpreis
  • 158628 Trenngitter, f. Steckregal, HxT 150x600 mm, Freistehend, Stahl
  • 158752 Trennblech, f. Steckregal, HxT 300x600 mm, Durchgehend
  • 158876 Trennblech, f. Steckregal, HxT 400x600 mm, Durchgehend, Stahl
  • 158934 Trennblech, f. Steckregal, HxT 500x600 mm, Durchgehend, Stahl
  • 298117 Fachboden, f. Steckregal, BxT 750x600 mm, Fachl. 100 kg, mit Clip-Bodenträgern befestigt, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 298161 Systemregal, Anbaufeld, CLIP, HxBxT 3000x756x636 mm, Fachl. 100 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 475358 Systemregal, Anbaufeld, CLIP, HxBxT 3000x1006x636 mm, Fachl. 100 kg, 7xStahlboden, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
CLIP
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
806 mm
Tiefe:
636 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
2020 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
600 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Aussteifungstraversen
Systemlochung:
50 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
vormontiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
46.7932 kg
Weitere Suchbegriffe: meta steckregal grund, grund regal, meta grundregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 327,61*
€ 389,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,63*
€ 665,94*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,13*
€ 463,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20067833
ab € 222,39*
Zubehör
META
2002582
ab € 10,43*
Zubehör
META
20059098
ab € 7,25*
Zubehör
META
20059103
ab € 10,38*
Zubehör
META
20059108
ab € 14,43*
Zubehör
META
20092571
ab € 135,47*
Zubehör
META
200181556
ab € 5,72*
Zubehör
META
20074402
ab € 23,44*
Zubehör
META
20074396
ab € 241,91*
Zubehör
META
4026212047424
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.