Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Tragetaschen recycelt mit Flachhenkeln - 320x 390x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
287166
287166
Artikel-Nr.:
     827-287166
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     20032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Papier Tragetaschen recycelt mit Flachhenkeln - 320 x 390 x 160 mm

Unsere braunen Papier Tragetaschen aus hochwertigem, 100% recyceltem Kraftpapier vereinen Qualität, Komfort und Umweltbewusstsein in einem Produkt. Dank der flachen, innen angeklebten Papierhenkel bieten sie einen angenehmen Tragekomfort, da die Papier Tragetaschen leicht in der Hand liegen. Die durchdachten Seitenfalten und Bodenfalte ermöglichen ein müheloses Befüllen mit kleinen oder auch großen Produkten, sodass Sie all Ihre Waren problemlos verpacken können. Zusammengefasst sind unsere umweltfreundlichen Papier Tragetaschen sind die ideale Wahl, um Ihren Einkauf stilvoll zu transportieren. Die braune Farbe der Papier Tragetaschen passt perfekt zu ihrem umweltfreundlichen Charakter und betont die Natürlichkeit des recycelten Kraftpapiers. Die Innenfarbe der Papier Tragetaschen ist ebenfalls Braun und fügt sich harmonisch in das nachhaltige Gesamtbild ein. In diesen Tragetaschen sind Ihre Produkte umweltschonend verpackt, zudem eignen sie sich im Nachhinein auch perfekt als Biomüll-Tüte. Alle Details im Überblick: - Mit flachen Griffen für einen hohen Tragekomfort- Mit Seiten- und Bodenfalte für einfaches Befüllen- Farbe: Braun- Innenfarbe der Papier Tragetasche: Braun- Material: 100% recyceltes Kraftpapier- Qualität: 70 - 90 g/m²- Verpackungseinheit (VE): 250 StückDiese Papier Tragetasche eignet sich hervorragend als personalisierte Tasche, die individuell mit Ihrem Logo und nach Ihren Vorgaben bedruckt werden kann.


Suchbegriffe:
20032

Weitere Informationen:
Öffnung:
320 mm
Falte:
160 mm
Höhe:
390 mm
Qualität:
90 g/m²
Farbe:
braun
Gewicht:
0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29250
250
€ 4,00*
ab € 0,26836*
€ 0,37716*
Lager 827
2500
250
Frei Haus
ab € 0,3616*
€ 0,4516*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4316*
€ 0,5136
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 112,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.