Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECYCLING-PAPIERTASCHE M FLACHHENKEL 320x160x390MM, 90G/M²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
287166
287166
Artikel-Nr.:
     315-20032
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     20032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Unsere braunen Papier Tragetaschen aus hochwertigem, 100% recyceltem Kraftpapier vereinen Qualität, Komfort und Umweltbewusstsein in einem Produkt. Dank der flachen, innen angeklebten Papierhenkel bieten sie einen angenehmen Tragekomfort, da die Papier Tragetaschen leicht in der Hand liegen. Die durchdachten Seitenfalten und Bodenfalte ermöglichen ein müheloses Befüllen mit kleinen oder auch großen Produkten, sodass Sie all Ihre Waren problemlos verpacken können. Zusammengefasst sind unsere umweltfreundlichen Papier Tragetaschen sind die ideale Wahl, um Ihren Einkauf stilvoll zu transportieren.

Die braune Farbe der Papier Tragetaschen passt perfekt zu ihrem umweltfreundlichen Charakter und betont die Natürlichkeit des recycelten Kraftpapiers. Die Innenfarbe der Papier Tragetaschen ist ebenfalls Braun und fügt sich harmonisch in das nachhaltige Gesamtbild ein. In diesen Tragetaschen sind Ihre Produkte umweltschonend verpackt, zudem eignen sie sich im Nachhinein auch perfekt als Biomüll-Tüte.

Alle Details im Überblick:

  • Mit flachen Griffen für einen hohen Tragekomfort
  • Mit Seiten- und Bodenfalte für einfaches Befüllen
  • Farbe: Braun
  • Innenfarbe der Papier Tragetasche: Braun
  • Material: 100% recyceltes Kraftpapier
  • Qualität: 70 – 90 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück

Diese Papier Tragetasche eignet sich hervorragend als personalisierte Tasche, die individuell mit Ihrem Logo und nach Ihren Vorgaben bedruckt werden kann.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
27750
250
€ 4,00*
ab € 0,26836*
€ 0,37716*
4 Tage
4750
250
Frei Haus
ab € 0,3616*
€ 0,4516*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,37716*
€ 0,44882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36716*
€ 0,43692
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,32836*
€ 0,39075
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,30836*
€ 0,36695
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,26836*
€ 0,31935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 94,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.