Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Anbaufeld,CLIP,HxBxT 2000x1306x536mm,Fachl. 330kg,5xStahlboden,Winkel gerade,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
275326
275326
275326
275326
Artikel-Nr.:
     827-275326
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212115895
EAN/GTIN:
     4026212115895
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1306 x 536 mm
  • Feldlast 1650 kg
  • Fachlast 330 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • M-förmige Längskanäle, 5-fach gekantet und verschweißt, sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 157556 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x500 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech, Aufpreis
  • 157589 Rückwand, f. Steckregal, HxB 2000x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035, Vollblech
  • 157818 Seitenwand, f. Steckregal, HxT 2000x500 mm, verzinkt, Gitter, MW 50x50 mm, Aufpreis
  • 158468 Trenngitter, f. Steckregal, HxT 150x500 mm, Freistehend, Stahl
  • 158683 Trennblech, f. Steckregal, HxT 300x500 mm, Durchgehend
  • 158865 Trennblech, f. Steckregal, HxT 400x500 mm, Durchgehend, Stahl
  • 158923 Trennblech, f. Steckregal, HxT 500x500 mm, Durchgehend, Stahl
  • 160721 Sockelleiste, f. Steckregal, HxB 56x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 275676 Fachboden, f. Steckregal, BxT 1300x500 mm, Fachl. 330 kg, mit Clip-Bodenträgern befestigt, m. Sicherheitskantung, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 476102 Systemregal, Anbaufeld, CLIP, HxBxT 2000x1006x536 mm, Fachl. 330 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 609137 Wandverdübelung, f. Anbauregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
CLIP
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1306 mm
Tiefe:
536 mm
Fachlast:
330 kg
Feldlast:
1650 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // pulverbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen // Aussteifungstraversen
Systemlochung:
50 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
41.8556 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,32*
€ 359,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20067865
ab € 172,62*
Zubehör
META
20073693
ab € 105,51*
Zubehör
META
2003069
ab € 18,10*
Zubehör
META
2002581
ab € 8,44*
Zubehör
META
20059097
ab € 6,57*
Zubehör
META
20059102
ab € 9,45*
Zubehör
META
20059107
ab € 12,99*
Zubehör
META
20067966
ab € 14,08*
Zubehör
META
20065869
ab € 56,21*
Zubehör
META
20072432
ab € 2,90*
Zubehör
META
4026212115994
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.