Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Holzbodenetage,lichtgrau,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273965
273965
Artikel-Nr.:
     827-273965
Hersteller:
     Trestles, a.s.
Herst.-Nr.:
     RNDP53 lichtgrau
EAN/GTIN:
     4061357000071
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
etagenwagen lichtgrau
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Höhe x Länge x Breite 1030 x 900 x 500 mm
  • Ebenen im Raster von 40 mm verstellbar
  • Etage(n) aus Spanplatte
  • Etage(n) mit umlaufenden Auflagetraversen und Bodenunterzügen
  • Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Gehäuse aus Stahl

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Kommissionierwagen, Montagewagen, Montage-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Service-Wagen, Transportwagen, Tischwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Höhe:
1030 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
40 mm
Traglast:
150 kg
Traglast Etage:
50 kg
Material Etage(n):
Spanplatte
Etage(n) Ausstattung:
Auflagetraversen, Bodenunterzügen
Material:
Stahl
Länge:
900 mm
Breite:
500 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
100 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Kommissionierwagen, Montagewagen, Montage-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Service-Wagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.