Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne,120l,Korpus HDPE RAL5023,HxBxT 933x500x550mm,Deckel RAL5023,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273075
273075
Artikel-Nr.:
     827-273075
Hersteller:
     Sulo-Eisenwerk
Herst.-Nr.:
     2008374-blau
EAN/GTIN:
     4061357000293
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Mülltonne
  • Inhalt 120 l
  • Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in RAL5023 Fernblau
  • Höhe x Breite x Tiefe 933 x 500 x 550 mm
  • Form eckig
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Mit Scharnierdeckel mit Griffen
  • Deckel komplett umklappbar
  • Deckel aus Hochdruck-Polyethylen in RAL5023 Fernblau, komplett umklappbar
  • Mit Handgriff
  • Ausgestattet mit Stütz- und Führungsrippen
  • Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Beständig gegen Chemikalien und Witterung
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Gemäß DIN EN 840

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Mülltonne, Müllsammler, Abfalltonne, Tonne, Großmülltonne, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Sammelbehälter, Sammeltonne, Abfallbehälter Sammelbox, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoffbehälter, Abfall-Grossbehälter, Umleerbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
120 l
Höhe:
933 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
550 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
komplett umklappbar
Griff:
Handgriff
Material Korpus:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Korpus:
fernblau // RAL5023
Form:
eckig
Material Deckel:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Deckel:
fernblau // RAL5023
Behälter Ausstattung:
Stütz- und Führungsrippen
Farbe Ausführung:
fernblau // RAL5023
Unterbau:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Beständigkeit:
Chemikalien, Witterung
Norm:
DIN EN 840
Gewicht:
8.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, kunststoff großmülltonne 120 l, abfalltonne 120l, abfalltonnen kunststoff, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Müllsammler, Tonne, Großbehälter, Großbehälter aus Kunststoff, Sammelbehälter, Sammeltonne, Abfallbehälter Sammelbox, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoffbehälter, Abfall-Grossbehälter, Umleerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.