Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 80x186x500mm,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272159
272159
Artikel-Nr.:
     827-272159
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     6520-30R
EAN/GTIN:
     6416763087143
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle metrischen Regalsysteme
  • Höhe x Breite x Tiefe 80 x 186 x 500 mm
  • Aus industriell recyceltem Polypropylen
  • in grau
  • Nutenführung zur Aufnahme von Zwischenwänden
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive selbstklebendem Etikett
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Serie:
ReBOX
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
metrische Regalsysteme
Höhe:
80 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Teilung:
vorbereitet
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive selbstklebendem Etikett
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,6865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,54*
€ 167,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,93*
€ 165,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,07*
€ 158,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,01*
€ 154,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,73*
€ 135,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.