Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,1x45l,HxBxT 753x286x428mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus gebürstet,Deckel beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255081
255081
255081
255081
255081
255081
255081
Artikel-Nr.:
     827-255081
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631197682
EAN/GTIN:
     8713631197682
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Inhalt 1 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 753 x 286 x 428 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Deckel aus Edelstahl mit Beschichtung

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Trennbehälter, Abfallsammelsystem

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
45 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
753 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
428 mm
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
beschichtet
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
stapelbar:
nein
Gewicht:
7.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Trennbehälter, Abfallsammelsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.