Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch,hvst.,HxBxT 710-910x2400x2200mm,Platte weiß,Vertiefung links,C-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254395
254395
Artikel-Nr.:
     827-254395
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     7897-84
EAN/GTIN:
     4005949789708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch weiß
eckschreibtisch
Höhenverstellbarer Eckschreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 710 - 910 x 2400 x 2200 mm
  • Platte aus Spanplatte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Belastbar bis zu 80 kg, Verbindungselement bis zu 20 kg
  • Vertiefung links
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • mechanisch höhenverstellbar
  • Kante ABS-Umleimer
  • Gestell mit Nivelliergleiter

Zubehör:

  • 254404 Eckverbinder, HxBxT 680-910x800x800 mm, f. höhenver. Schreibtisch, Platte graphit, Stützfuß schwarz
  • 254405 Eckverbinder, HxBxT 680-910x800x800 mm, f. höhenver. Schreibtisch, Platte weiß, Stützfuß weiß

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Eckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Winkelschreibtisch, Winkel-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Serie:
GW-MAILAND
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
710-910 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
2200 mm
Plattenform:
Winkel
Vertiefung:
links
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Nivelliergleiter
höhenverstellbar:
ja
Traglast:
80 kg
Traglast Verbindungselement:
20 kg
Gewicht:
79.441 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Winkelschreibtisch, Winkel-Schreibtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 704,42*
€ 815,38*
Lager 827
20 Tage
19
Frei Haus
ab € 881,17*
€ 1.003,01*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,01*
€ 1.193,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,01*
€ 1.188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,58*
€ 1.141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,59*
€ 1.102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,17*
€ 1.048,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Germania-Werk
7906-547
€ 185,50*
Zubehör
Germania-Werk
7906-84
€ 185,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.