Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier,DIN A4,2500 Blatt,weiß,80g/m²


Menge:  Box  
Produktinformationen
254018
254018
Artikel-Nr.:
     827-254018
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RASD42500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier
  • Geeignet für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopierer und Faxgeräte
  • Format DIN A4
  • 2500 Blätter
  • In weiß, Weißegrad (CIE) 161
  • Grammatur 80 g/m²
  • Stärke 0,109 mm
  • Opazität 92 %

Suchbegriffe:
Druckerpapier, Kopierpapier, Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Papiertyp:
Kopierpapier
Format:
DIN A4
Druckereignung:
Tintenstrahl-/Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe Papier:
weiß
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
92 %
Grammatur:
80 g/m²
Stärke:
0.109 mm
Blätter Anzahl:
2500 Stück
Gewicht:
12.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 36,68*
€ 36,68*
2 Tage
310
€ 12,90*
ab € 37,88*
€ 42,10*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,68*
€ 43,65
pro Box
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.