Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungschips,0,4m³,Recyclingpapier,braun


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
253933
253933
Artikel-Nr.:
     827-253933
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PARTI04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips
Verpackungschips
  • Geeignet zum Ausfüllen von Hohlräumen und flexiblen Umhüllen von Produkten
  • Inhalt 0,4 m³
  • Wirkt schützend vor Stößen
  • Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
  • Aus Recyclingpapier in braun, 100 % recyceltes Material

Suchbegriffe:
Polstermaterial, Füllmaterial, Verpackungs-Chip, Verpackungschip, Verpackungsschutz, PARTI04

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Recyclingpapier
Anteil recyceltes Material:
100 %
Inhalt/Sack:
0.4 m³
geeignet für (Anwendung):
ausfüllen, umhüllen
Schutzeigenschaft:
schützend vor Stößen
Füllmaterial Eigenschaft:
Flexibel, passt sich der Form von Produkten an
Farbe:
braun
Gewicht:
8.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Polstermaterial, Füllmaterial, Verpackungs-Chip, Verpackungschip, Verpackungsschutz, PARTI04
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
182
€ 4,00*
ab € 43,52*
€ 63,16*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 76,88*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 76,88*
€ 91,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 75,56*
€ 89,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 74,29*
€ 88,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 70,21*
€ 83,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 66,45*
€ 79,08
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 59,84*
€ 71,21
pro Beutel
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.