Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,LDPE,transparent,100 µm,LxB innen 150x100mm,über grüne Paspel


Menge:  Box  
Produktinformationen
253828
253828
Artikel-Nr.:
     827-253828
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGPG105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Beutel
Antistatischer Beutel
Beutel
Druckverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel
  • Geeignet für schwere und scharfkantige Gegenstände
  • Aus LDPE in transparent, 50 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Länge x Breite innen 150 x 100 mm
  • leichtes Öffnen über grüne Paspel
  • Verschließbar mit Druckverschluss

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
50 %
recycelbar:
ja
Materialstärke:
100 µm
Innenlänge:
150 mm
Innenbreite:
100 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere, scharfkantige Gegenstände
Öffnung:
mit verstärktem Rand
Verschluss:
Druckverschluss
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 36,92*
€ 51,27*
3 Tage
340
€ 12,90*
ab € 29,32*
€ 55,59*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,27*
€ 61,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,15*
€ 60,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,54*
€ 56,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,24*
€ 52,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,92*
€ 43,93
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,07384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.