Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. Einlage,Schraubendreher Schlitz PH Innensechsk. 6-tlg. 20x40 Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244283
244283
Artikel-Nr.:
     827-244283
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105301016
EAN/GTIN:
     7612206149730
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
BASIC LINE EVA Schraubendreher-Einlage, extra lange Ausführung, 20x40 cm, 6-tlg.
- Schlitz-Schraubendreher, 250 mm: 4.0 + 5.5 mm
- PH-Schraubendreher, 250 mm: PH2
- Innensechskant-Schraubendreher, 250 mm: 3 - 6 mm
- Ergonomischer 2-Komponentengriff
- Mit brünierter Spitze
- Mit Aufhängeloch

Suchbegriffe:
Werkzeug, Werkzeugeinsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugeinlage

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.747 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.