Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer,3 Heizstufe(n),HxLxB 480x990x515mm,62dB,Tragegriff,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243739
243739
243739
Artikel-Nr.:
     827-243739
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2900015
EAN/GTIN:
     4027755000150
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Radialgebläse
Radiallüfter
Elektroheizer
  • Für den Einsatz in Werkstätten, Lagerräume, Garagen und Baustellen
  • Mit 3 Heizstufe(n)
  • Heizleistung 6 - 15 kW, Luftleistung 900 m³/h
  • Höhe x Länge x Breite 480 x 990 x 515 mm
  • Spannungsversorgung Netzteil 400V/50 Hz
  • Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
  • Temperaturbereich 0°C bis +40°C
  • Geräuschpegel von 62 dB
  • Mit eingebautem Raumthermostat und Radialventilator
  • Einsatz als reiner Lüfter möglich
  • Einfach zu tragen durch Tragegriff
  • Unterbau mit Rollen
  • In schwarz/gelb

Zubehör:

  • 243744 Warmluftschlauch, f. Elektroheizer, LxØ 7,6 mx150 mm, gelb/schwarz

Suchbegriffe:
Heizung, Heizgerät, Heizer, Heizlüfter, Heizungselement, Elektroheizer

Weitere Informationen:
Marke:
Wilms
Bürohelfer:
Heizgerät
Heizgerätetyp:
Elektroheizer
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen
Heizstufen:
3
Heizleistung:
6-15 kW
Luftleistung:
900 m³/h
Höhe:
480 mm
Länge:
990 mm
Breite:
515 mm
Spannungsversorgung:
Netzteil 400V/50 Hz
IP Schutzart:
44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
Temperaturbereich:
0°C bis +40°C
Geräuschpegel:
62 dB
Farbe:
schwarz/gelb
Ventilatorentyp:
Radialventilator
Heizgerät Ausstattung:
Raumthermostat
Heizgerät Funktion:
reiner Lüfter
Griff:
Tragegriff
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, elektroheizer 15 kw, elektroheizer, wilms elektroheizer, Heizung, Heizgerät, Heizer, Heizlüfter, Heizungselement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.094,63*
€ 1.265,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,07*
€ 1.266,60*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.174,76*
€ 1.328,04*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 1.327,32*
€ 1.497,41*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.378,62*
€ 1.554,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,41*
€ 1.781,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,58*
€ 1.759,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,44*
€ 1.680,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,57*
€ 1.633,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,32*
€ 1.579,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169158
ab € 127,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.