Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer,2 Heizstufe(n),HxLxB 310x680x335mm,57dB,Tragegriff,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243737
243737
243737
Artikel-Nr.:
     827-243737
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2900009
EAN/GTIN:
     4027755000099
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Radialgebläse
Radiallüfter
Elektroheizer
  • Für den Einsatz in Werkstätten, Lagerräume, Garagen und Baustellen
  • Mit 2 Heizstufe(n)
  • Heizleistung 4,5 - 9 kW, Luftleistung 450 m³/h
  • Höhe x Länge x Breite 310 x 680 x 335 mm
  • Spannungsversorgung Netzteil 400V/50 Hz
  • Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
  • Temperaturbereich 0°C bis +40°C
  • Geräuschpegel von 57 dB
  • Mit eingebautem Raumthermostat und Radialventilator
  • Einsatz als reiner Lüfter möglich
  • Einfach zu tragen durch Tragegriff
  • In schwarz/gelb

Zubehör:

  • 243743 Warmluftschlauch, f. Elektroheizer, LxØ 7,6 mx120 mm, gelb/schwarz

Suchbegriffe:
Heizung, Heizgerät, Heizer, Heizlüfter, Heizungselement, Elektroheizer

Weitere Informationen:
Marke:
Wilms
Bürohelfer:
Heizgerät
Heizgerätetyp:
Elektroheizer
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen
Heizstufen:
2
Heizleistung:
4.5-9 kW
Luftleistung:
450 m³/h
Höhe:
310 mm
Länge:
680 mm
Breite:
335 mm
Spannungsversorgung:
Netzteil 400V/50 Hz
IP Schutzart:
44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
Temperaturbereich:
0°C bis +40°C
Geräuschpegel:
57 dB
Farbe:
schwarz/gelb
Ventilatorentyp:
Radialventilator
Heizgerät Ausstattung:
Raumthermostat
Heizgerät Funktion:
reiner Lüfter
Griff:
Tragegriff
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, elektroheizer wilms 9kw, elektroheizer 9 kw, elektroheizer, Heizung, Heizgerät, Heizer, Heizlüfter, Heizungselement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 821,83*
€ 966,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,45*
€ 967,65*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 886,99*
€ 1.019,95*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,71*
€ 1.095,35*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 972,94*
€ 1.108,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,99*
€ 1.319,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,57*
€ 1.288,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,10*
€ 1.231,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,23*
€ 1.196,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,94*
€ 1.157,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169157
ab € 103,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.