Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Konferenztisch,HxBxT 640-1300x1800x800mm,fassförmig,T-Fuß RAL9006,Platte hellgrau,Memoryfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242798
242798
242798
Artikel-Nr.:
     827-242798
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WEM2016-00000041
EAN/GTIN:
     5900978684446
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Elektrisch höhenverstellbarer Konferenztisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 640 - 1300 x 1800 x 800 mm
  • Form fassförmig
  • T-Fußgestell in RAL9006 Weißaluminium
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor MP Platinum
  • Plattenstärke 25 mm
  • Höhenverstellung über Elektromotor mit Handschalter und Display
  • mit Memoryfunktion
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Konferenztisch, Besprechungstisch, Bürotisch, Büro-Tisch, höhenverstellbarer Tisch

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
eModel 2.0
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Konferenztisch
Höhe:
640-1300 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800-900 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
T-Fußgestell
Plattenform:
fassförmig
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor mit Handschalter und Display
Memoryfunktion:
ja
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
hellgrau
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Steckertyp:
Eurostecker
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
98.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Büro-Tisch, höhenverstellbarer Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 692,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,51*
€ 954,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,13*
€ 952,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,84*
€ 926,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,57*
€ 890,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,29*
€ 823,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.