Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x800x500mm,2x5 Fächer,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242083
242083
242083
Artikel-Nr.:
     827-242083
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     X-523526
EAN/GTIN:
     4061815858220
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 800 x 500 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Zubehör:

  • 242099 Sitzbank, f. Garderoben-/Schließfachschrank, HxBxT 420x800x800 mm, Hartholz, Buche
  • 242107 Sitzbank, f. Garderoben-/Schließfachschrank, HxBxT 420x800x800 mm, Hartholz, Buche

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schließfachschrank

Weitere Informationen:
Serie:
ClassiX
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer Anzahl:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
zinkgelb // RAL1018
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
53.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 380,08*
€ 458,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,47*
€ 480,36*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,79*
€ 523,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüllmann
X-524140
ab € 169,64*
Zubehör
Lüllmann
X-524240
ab € 178,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.