Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK® LED Handlampe,WI600+Ladegerät Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241727
241727
Artikel-Nr.:
     827-241727
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     701010002
EAN/GTIN:
     7612206135757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Handlampe, WI600, wireless wiederaufladbar
Wireless Handlampe mit USB-Anschluss Typ C
- 2,5- 5 h Betriebszeit
- 4-5 h Aufladezeit
- 6-W-COB-LED auf der Frontplatte
- 1 W SMD-LED im Lampenkopf
- Ausgestattet mit Magneten und Haken
- 3,7 V / 1500 mAh LiPo-Akku
- 967 - 1120 Lux (0,5 Mio.)
- 100 - 600 Lumen
- 5700 Kelvin
- IP65
- IK08
- 165 x 55 x 45 mm
- 0,09 kg

Wireless Ladegerät und USB-Anschluss Typ C
(LED-Handlampe 701.002.000 / 702.000.001)
- 2,5 - 4 h Aufladezeit
- 5V / 1A Eingang
- 5V / 1A USB-Ausgang
- IP65
- IK08
- 128 x 43 x 35 mm
- 0,09 kg

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
179 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
1.89 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.