Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen BT700 60/40 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240329
240329
240329
240329
240329
240329
240329
240329
240329
Artikel-Nr.:
     827-240329
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     101115100
EAN/GTIN:
     7612206146920
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kraftwerk werkstattwagen
werkstattwagen
BASIC LINE Werkstattwagen BT700 60/40, 5 Schubladen, leer
MADE IN GERMANY
- Ablagefläche aus PS (Polystyrol), lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Mit seitlicher Lochwand
- Sehr stabile doppelwandige Stahlblechkonstruktion
- 5 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladeneinzelverriegelung über die ganze Leiste (Einhandbetätigung)
- Kippschutz (Verhindert das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen)
- Seitliche Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- Mit zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststeller
- Tragfähigkeit pro Schublade: 45 kg
- Gesamttragkraft: 450 kg (statisch)
- Kann mit mehreren Kraftwerk-Einsätzen ausgerüstet werden
- Schubladeninnenmaß: 400 x 600 mm
- Versand ohne Werkzeuge und Zubehör
- Schubladen: 2 x 75 mm / 2 x 150 mm / 1 x 225 mm
- RAL 7015/9006
- Außenmaße: 719 x 474 x 1000 mm
Einzelschubladenverriegelung
Die Schublade kann einfach und effizient geöffnet
werden, da die Betätigungsleiste über die gesamte
Breite montiert ist. Einhandbedienung.
Größere und verstärkte Schubladen
Dank der größeren und verstärkten Schubladen, können nun noch mehr Werkzeuge verstaut werden. (6 x 4 mm I 45 kg)
PS-Arbeitsplatte
Abdeckung aus PS (Polystyrol), lösungsmittelbeständig,
mit integrierten Ablagefächern.
Konstruktion
Stabiles doppelwandiges Stahlblech.
Anti-Kippschutz
Gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
Seitenwände mit Vierkantlochung
Beide Seitenwände mit Lochraster für Haken und Zubehör.

Zubehör:

  • 240820 Gelochte Rückwand für Werkstattwagen, BT700 600mm
  • 240821 Gelochte Rückwand für Werkstattwagen, BT700 800mm
  • 244263 Werkstattwagen-Aufsatz, HxBxT 369x920x474 mm, Schublade innen B x T 800 x 400 mm, 3 Schubladen, Zylinderschloss, 189 Teile, Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front weißaluminium RAL 9006
  • 244267 Edelstahlabdeckung, f. Werkstattwagen, HxBxT 30x720x470 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Farbe:
schiefergrau/weißaluminium // RAL7015/RAL9006
Länge:
720 mm
Höhe:
1000 mm
Breite:
474 mm
Traglast:
450 kg
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schließsystem:
Zentralverschluss
fahrbar:
ja
Gewicht:
70.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,84*
€ 623,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,54*
€ 573,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,32*
€ 532,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
191505004
ab € 196,26*
Zubehör
Kraftwerk
191509001
ab € 146,55*
Zubehör
Kraftwerk
191509002
ab € 170,60*
Zubehör
Kraftwerk
102350516
ab € 982,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.