Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie,Rolle,LxB 100m x 1000mm,LDPE,2-lagig,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
240317
240317
240317
Artikel-Nr.:
     827-240317
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL100RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie
  • Geeignet zum Polstern leichter bis mittelschwerer Produkte
  • Lieferung als Rolle
  • Wirkt wasserabweisend und stoßdämpfend
  • heißsiegelfähig
  • Rollen Länge x Breite 100 m x 1000 mm
  • Rollen Ø 600 mm
  • Noppen Höhe x Ø 4 x 10 mm
  • Aus LDPE, 2-lagig
  • Aus 80 % recyceltem Material
  • In transparent
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz, Luftpolstermatte, BL100RT

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Luftpolsterfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
LDPE
Qualität:
2-lagig
Länge:
100 m
Breite:
1000 mm
Durchmesser Rolle:
600 mm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Höhe Noppen:
4 mm
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern leichter bis mittelschwerer Produkte
Folie Eigenschaft:
heißsiegelfähig
Schutzeigenschaft:
wasserabweisend und stoßdämpfend
Kostenvorteil:
spart Kosten durch Mehrfachverwendung
Anteil recyceltes Material:
80 %
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.05 kg
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz, Luftpolstermatte, BL100RT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
449
€ 4,00*
ab € 32,42*
€ 60,37*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 73,22*
2 Tage
26
€ 2,90*
ab € 59,86*
€ 76,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,22*
€ 87,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,94*
€ 85,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,82*
€ 83,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,20*
€ 78,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,66*
€ 74,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.