Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungschips flo-pak®,0,5m³,Polystyrol,weiß


Menge:  Sack  
Produktinformationen
239610
239610
239610
239610
239610
Artikel-Nr.:
     827-239610
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCFL02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips
Verpackungschips flo-pak®
  • Geeignet zum Ausfüllen von Hohlräumen und flexiblen Umhüllen von Produkten
  • formstabil durch offene "8"-Form
  • Inhalt 0,5 m³
  • Wirkt antistatisch und stoßdämpfend
  • wiederverwendbar, setzt keinen Staub frei, chlorfrei, wasserunempfindlich und grundwasserneutral
  • Aus Polystyrol in weiß, 100 % recyceltes Material

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Verpackungschip, Verpackungs-Chip, MCFL02

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Typ/Model:
Standard
Material:
Polystyrol
Anteil recyceltes Material:
100 %
Form:
offene "8"
Inhalt/Sack:
0.5 m³
geeignet für (Anwendung):
ausfüllen, umhüllen
Schutzeigenschaft:
antistatisch, stoßdämpfend
Füllmaterial Eigenschaft:
wiederverwendbar, setzt keinen Staub frei, chlorfrei, wasser
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 51400 // chlorfrei
Gewicht:
1.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllmaterial, Verpackungschip, Verpackungs-Chip, MCFL02
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
409
€ 4,00*
ab € 38,57*
€ 56,01*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 52,45*
€ 68,59*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 68,59*
€ 81,62
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 67,03*
€ 79,77
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 65,30*
€ 77,71
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 62,38*
€ 74,23
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 59,11*
€ 70,34
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 52,45*
€ 62,42
pro Sack
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.