Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe,Gehäuse Alu eloxiert,CREE LED,192 Lumen,Leuchtweite 196m,verst. Lichtkegel/3 Lichtstufen,m. Batterie 3x1,5 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239234
239234
239234
239234
239234
239234
239234
239234
239234
Artikel-Nr.:
     827-239234
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8182390.SUB
EAN/GTIN:
     4002390088800
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
LED-Taschenlampe
  • für den Einsatz im Außenbereich
  • Durchmesser x Länge 28 x 140 mm
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Hochleistungs-CREE-LED
  • Lichtstrom 192 Lumen
  • Leuchtdauer 3 - 14 h
  • Leuchtweite 196 m
  • 2-stufig dimmbar
  • stufenlos verstellbarer Lichtkegel (Zoom-Funktion) für gestreutes Nahlicht oder konzentriertes Fernlicht und 3 Lichtstufen: Helligkeit hoch (100%), Helligkeit niedrig (25%), Stroboskoplicht (Lichtblitze) zur Gefahrenabwehr
  • Kopf mit Wegrollschutz
  • mit Griff mit rutschhemmender Struktur
  • mit Batterie 3x1,5 V /Typ D
  • Schutzart IPX4: Allseitig gegen Spritzwasser geschützt

Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe, LED-Leuchte, Cree-Taschenlampe, Cree LED Taschenlampe

Weitere Informationen:
Bürohelfer:
Leuchten
Leuchtentyp:
LED-Taschenlampe
Einsatzort:
Außenbereich
Leuchtmitteltyp:
CREE LED
Leuchtweite:
196 m
Leuchtdauer:
3-14 h
Lichtstrom:
192 Lumen
dimmbar:
2-stufig dimmbar
Spannungsversorgung:
Batterie 3x1,5 V /Typ D
Leuchte Ausstattung:
rutschfester Griff
Leuchte Funktion:
stufenlos verstellbarer Lichtkegel, 3 Lichtstufen
Leuchtenkopf Ausführung:
Kopf mit Wegrollschutz
Material Gehäuse:
Aluminium
Oberfläche Gehäuse:
eloxiert
Länge:
140 mm
Durchmesser:
28 mm
IP Schutzart:
X4: Allseitig gegen Spritzwasser geschützt
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: maul taschenlampe, taschenlampe, led-taschenlampe 100 lm, LED-Leuchte, Cree-Taschenlampe, Cree LED Taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 19,99667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,75*
€ 92,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.