Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,ESD,HxLxB 13x1500x900mm,Gummi,genoppt,rutschfest/entlastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235585
235585
235585
235585
Artikel-Nr.:
     827-235585
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     457S0035BL
EAN/GTIN:
     0662641861763
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Länge x Breite 13 x 1500 x 900 mm
  • Aus Gummi mit Bläschenoberfläche in schwarz
  • Luftkammern für das Festsaugen am Boden und größtmögliche Polsterung, abgeschrägte Kanten für stolperfreies begehen
  • rutschfest und gewichtsausgleichen

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche Bodenbelag:
genoppt
Farbe:
schwarz
Höhe:
13 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Luftkammern, abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
rutschfest, gewichtsausgleichen
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
6 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 134,58*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 135,21*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 143,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 176,85*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.