Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,LxB 1630x970mm,Kautschuk,geriffelt,f. ständige Bewegung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235531
235531
235531
Artikel-Nr.:
     827-235531
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     546S3864BY
EAN/GTIN:
     0662641943957
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für hohe Beanspruchung
  • Matte
  • Länge x Breite 1630 x 970 mm
  • Aus Kautschuk mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • ermöglicht das Biegen und Dehnen bei jeder Bewegung

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Kautschuk
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
schwarz/gelb
Länge:
1630 mm
Breite:
970 mm
Stärke:
18.4 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
ermöglicht das Biegen und Dehnen bei jeder Bewegung
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 146,02*
€ 179,49*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 145,73*
€ 180,12*
€ 4,95*
ab € 157,08*
€ 193,47*
€ 4,95*
ab € 157,87*
€ 193,47*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.