Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm Version: 01 - schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm Version: 01 - schwarz/gelb
Notrax Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm Version: 01 - schwarz/gelb
Notrax Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte, Maße (LxBxH): 163 x 97 x 1,9 cm Version: 01 - schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     894-JB1086.01
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     546S4064BY
EAN/GTIN:
     0662641943957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte weiche Arbeitsplatzmatte mit Riffelblechdesign

Ausgewählte Version: 01 - schwarz/gelb

Notrax® Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte

Die Notrax® Diamond Flex Anti-Ermüdungsmatte eignet sich bestens für höchste Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • langlebige Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • scharfes Tränenblech-Design für hohe Rutschsicherheit
  • abgeschrägte Kanten (rutschsicher)
  • stolperfreier Zutritt
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: Gummi
  • Rutschhemmung: R10
  • Maße (LxBxH): 163 x 102 x 1,9 cm

  • Version: 01 - schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
102,0
Länge [cm]:
163
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
gelb/schwarz
Eigenschaft:
rutschhemmend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Gummi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 145,87*
€ 183,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 158,19*
€ 195,66*
€ 4,95*
ab € 157,84*
€ 195,66*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 207,97*
€ 254,37*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.