Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,HxLxB 12,7x1500x910mm,Vinyl,mit längsgerillter Oberfläche aus Dyna Shield™,f. sicheres Stehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235490
235490
235490
235490
Artikel-Nr.:
     827-235490
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     413S0035GY
EAN/GTIN:
     0662641738850
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • Geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser im Innenbereich
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1500 x 910 mm
  • Aus Vinyl mit längsgerillter Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • ermöglicht sicheres Stehen durch Längsrillen
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft

Zubehör:

  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Vinyl
Oberfläche Bodenbelag:
längsgerillt
Farbe:
grau
Höhe:
12.7 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
910 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
ermöglicht sicheres Stehen durch Längsrillen
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
ja
Norm:
DIN 51130 // BGR 181
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Gummimatte, Gummi-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.