Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch,HxBxT 750x1400x1590mm,Platte Grandson-Eiche,rechteckig,C-Fuß schwarz,Kombischrank,Fächer,Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231257
231257
231257
231257
231257
231257
231257
231257
Artikel-Nr.:
     827-231257
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4243-564
EAN/GTIN:
     4005949424302
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Eckschreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 1400 x 1590 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Grandson-Eiche
  • Form rechteckig
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in graphit/Grandson-Eiche
  • Gestell mit Gleitern
  • Unterbau mit Kombischrank, Fächer, Schubladen
  • Schubladen mit Selbsteinzug

Zubehör:

  • 231190 Sitzpolster, f. Schuhbank, Stoff, anthrazit, mit PU-Schaumpolster

Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch, Winkel-Schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischkombination, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Bürotisch, Büro-Schreibtisch, Germania

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
750 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1590 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Grandson-Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
höhenverstellbar:
nein
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Korpus:
graphit/Grandson-Eiche
Tisch Ausstattung:
Kombischrank, Fächer, Schubladen
Unterschränke:
1 Stück
Fächer:
4 Stück
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Auszugsführung Schublade:
Selbsteinzug
Traglast:
40 kg
Gewicht:
71.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Winkel-Schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, EDV-Möbel, PC-Möbel, Schreibtischkombination, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Tisch für EDV, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Büro-Schreibtisch, Germania
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,99*
€ 700,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,77*
€ 685,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,02*
€ 641,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,62*
€ 590,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Germania-Werk
3439-58 58 ANTHRAZIT
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.