Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,50l,HxBxT 600x410x410mm,Korpus Kunststoff schwarz,Deckel Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229048
229048
Artikel-Nr.:
     827-229048
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     393006
EAN/GTIN:
     4260058040427
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallbehälter
  • Geeignet für Gastro-/Hotelküchen, Krankenhäuser, Betriebe, Schulen, Verwaltungs- und Bürogebäude
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 410 x 410 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt dicht zur Geruchsvermeidung
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Kunststoff in schwarz
  • Deckel aus Kunststoff in gelb

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Gastro-/Hotelküchen, Krankenhäuser, Betriebe, Schulen, Verwa
Inhalt:
50 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
410 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt dicht zur Geruchsvermeidung
Tretmechanik:
ja
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb
Material Korpus:
Kunststoff
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Gewicht:
2.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.