Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,30l,HxBxT 436x410x410mm,Korpus Kunststoff schwarz,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229041
229041
Artikel-Nr.:
     827-229041
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     393000
EAN/GTIN:
     4260058040366
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallbehälter
  • Geeignet für Gastro-/Hotelküchen, Krankenhäuser, Betriebe, Schulen, Verwaltungs- und Bürogebäude
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 436 x 410 x 410 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt dicht zur Geruchsvermeidung
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Kunststoff in schwarz
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Gastro-/Hotelküchen, Krankenhäuser, Betriebe, Schulen, Verwa
Inhalt:
30 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
436 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
410 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt dicht zur Geruchsvermeidung
Tretmechanik:
ja
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Kunststoff
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.