Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,selbstlöschend,30l,HxØ 415x344mm,Wandmontage,Kopfteil schwarz,Korpus Stahl rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228926
228926
Artikel-Nr.:
     827-228926
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370339
EAN/GTIN:
     4260058034648
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Abfallbehälter
  • selbstlöschend
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Durchmesser 415 x 344 mm
  • Zur Wandmontage
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Lieferumfang: inklusive Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszen
Inhalt:
30 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
415 mm
Durchmesser:
344 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
schwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rot
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber
Gewicht:
3.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 194,17*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 228,21*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.