Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,selbstlöschend,30l,HxØ 415x344mm,Wandmontage,Kopfteil schwarz,Korpus Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228920
228920
Artikel-Nr.:
     827-228920
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370333
EAN/GTIN:
     4260058034532
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Abfallbehälter
  • selbstlöschend
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Durchmesser 415 x 344 mm
  • Zur Wandmontage
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszen
Inhalt:
30 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
415 mm
Durchmesser:
344 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
schwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Gewicht:
3.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.