Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,selbstlöschend,16l,HxØ 340x245mm,Wandmontage,Kopfteil schwarz,Korpus Stahl neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228909
228909
Artikel-Nr.:
     827-228909
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370319
EAN/GTIN:
     4260058015296
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Abfallbehälter
  • selbstlöschend
  • Inhalt 16 l
  • Höhe x Durchmesser 340 x 245 mm
  • Zur Wandmontage
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in neusilber
  • Lieferumfang: inklusive Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszen
Inhalt:
16 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
340 mm
Durchmesser:
245 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
schwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
neusilber
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber
Gewicht:
2.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 140,76*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 164,44*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.