Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,mobiler Abfallbehälter mit Pedal 90L weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228783
228783
Artikel-Nr.:
     827-228783
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115597
EAN/GTIN:
     8033433779924
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
mobiler Abfallbehälter mit Pedal 90L weiß/rot aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen,große Rollen sorgen für leichtes Manövrieren, VE: 1

Suchbegriffe:
Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Rollbarer Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
90 l
Sammeleinheit:
1 Stück
fahrbar:
ja
Farbe Deckel:
rot
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer polypropylen 90 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Rollbarer Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.