Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,mobiler Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/grün/VE:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228779
228779
Artikel-Nr.:
     827-228779
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115078
EAN/GTIN:
     8056324532255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
mobilerAbfallbehälter mit Pedal 70L weiß/grün aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, große Rollen sorgen für leichtes Manövrieren, VE: 3

Suchbegriffe:
Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Rollbarer Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
fahrbar:
ja
Farbe Deckel:
grün
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Rollbarer Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 128,11*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.