Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,mobiler Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/blau/VE:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228775
228775
228775
Artikel-Nr.:
     827-228775
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115075
EAN/GTIN:
     8056324532224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
mobiler Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/blau aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, große Rollen sorgen für leichtes Manövrieren, VE: 3

Suchbegriffe:
Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Rollbarer Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
fahrbar:
ja
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Rollbarer Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,35*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.