Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,mobiler Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228773
228773
Artikel-Nr.:
     827-228773
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115578
EAN/GTIN:
     8033433779887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
mobilerAbfallbehälter mit Pedal 70L weiß/grün aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, große Rollen sorgen für leichtes Manövrieren, VE: 1

Suchbegriffe:
Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Rollbarer Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
fahrbar:
ja
Farbe Deckel:
grün
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, Mobile Mülltonne, Mobiler Abfalleimer, Abfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer, Pedaleimer, Rollbarer Abfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 105,88*
€ 140,00*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 105,89*
€ 140,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.