Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/blau/ VE: 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
228753
228753
Artikel-Nr.:
     827-228753
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115705
EAN/GTIN:
     8033433779702
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/blau aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, VE: 3 unmontiert

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Pedaleimer, Treteimer, Tretabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tretabfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Sammeleinheit:
1 Stück
fahrbar:
nein
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff 70l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer, Pedaleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,11001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 101,03667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,13002*
€ 471,39472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,38*
€ 465,7422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,33*
€ 443,0727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,57001*
€ 420,74831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,11001*
€ 360,70091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.