Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228749
228749
Artikel-Nr.:
     827-228749
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115756
EAN/GTIN:
     8033433779764
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/gelb aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, VE: 1

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Pedaleimer, Treteimer, Tretabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tretabfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Sammeleinheit:
1 Stück
fahrbar:
nein
Farbe Deckel:
gelb
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff 70l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer, Pedaleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.