Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228748
228748
Artikel-Nr.:
     827-228748
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115755
EAN/GTIN:
     8033433779757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Abfallbehälter mit Pedal 70L weiß/blau aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, VE: 1

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Pedaleimer, Treteimer, Tretabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tretabfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
fahrbar:
nein
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, Abfalleimer, Pedaleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 89,84*
€ 121,51*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 121,52*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.