Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,Abfallbehälter mit Pedal 45L weiß/blau/VE:3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
228742
228742
Artikel-Nr.:
     827-228742
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     101455
EAN/GTIN:
     8033433774714
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Abfallbehälter mit Pedal 45L weiß/blau, VE: 3 unmontiert, aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, VE: 1

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Pedaleimer, Treteimer, Tretabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tretabfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer

Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Sammeleinheit:
1 Stück
fahrbar:
nein
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 45 l weiss, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, Abfalleimer, Pedaleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,24002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 85,41334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,21*
€ 385,8099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,75002*
€ 380,50252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,69002*
€ 366,15112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,37002*
€ 350,30032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,24002*
€ 304,92562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.