Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitop,Abfallbehälter mit Pedal 30L weiß/blau/VE:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228731
228731
Artikel-Nr.:
     827-228731
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     115305
EAN/GTIN:
     8056324531814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Abfallbehälter mit Pedal 30L weiß/blau, VE: 3 unmontiert, aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Kunststoff, HACCP konform,Fußpedal zur einfachen Handhabung, robust und einfach zu reinigen, VE: 1

Suchbegriffe:
Abfalleimer, Pedaleimer, Treteimer, Tretabfallsammler, Tret-Abfalleimer, Tretabfalleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
fahrbar:
nein
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30 l weiß, tretabfalleimer, tretabfalleimer 30 l, Abfalleimer, Pedaleimer, Kunststoffabfallbehälter, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,83*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.