Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett-Träger,f. Abfallbehälter,Stahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228720
228720
Artikel-Nr.:
     827-228720
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     789012
EAN/GTIN:
     8033433773052
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tablett-Träger
  • Für Abfallbehälter
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß

Suchbegriffe:
Ablage, Auflage, Tablettablage

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer weiß, standard abfalleimer, standard-mülleimer stahl, Ablage, Auflage, Tablettablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.