| |
|
| Artikel-Nr.: 827-228713 Herst.-Nr.: 110516 EAN/GTIN: 8033433771508 |
| |
|
| | |
| Abfalleimer 70L, eckig, Stahl elektrophoresisch behandelt, schwarz pulverbeschichtet, Lattenummantelung aus Polystyren, verzinkter Inneneimer mit seitlichen Griffen, abschließbar mit Dreikatnschlüssel, 4-Punkt Bodenbefestiugn, inkl. Schrauben, gelochter Boden zum Ablauf des Regenwassers Suchbegriffe: Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Außenabfallbehälter Weitere Informationen: | | Inhalt: | 70 l | Gewicht: | 26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, standard-mülleimer schwarz, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter |
| | |
| |