Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slim,Tretabfalleimer 60L grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228706
228706
Artikel-Nr.:
     827-228706
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     909975
EAN/GTIN:
     8056324533191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfalleimer 60L Korpus grau, Deckel blau, Korpus und Deckel aus Polypropylen, Öffnungssystem aus Stahl, Kunststoffbeutelhalter, stabil und robust

Suchbegriffe:
Mülleimer, Abfalleimer, Tretabfalleimer, Treteimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Pedaleimer, Abfallbehälter Kunststoff, Kunststoffabfallbehälter

Weitere Informationen:
Sammeleinheiten:
1 Stück
Farbe Deckel:
blau
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 60 l, tretabfalleimer, Mülleimer, Abfalleimer, Pedaleimer, Abfallbehälter Kunststoff, Kunststoffabfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 67,65*
€ 90,72*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 90,74*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.